INTERCABLE - Set Sechskant-Stiftschl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108700
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel - 7
Gesamtzahl der Werkzeuge - 7
Elektromonteur-Set - Ja
Verpackung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212299154
Sonepar Artikelnummer
120613720
Hersteller Artikelnummer
108700
Hersteller Typ
7401002
Hersteller Artikel Nr.:
108700
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
7
Gesamtzahl der Werkzeuge:
7
Elektromonteur-Set:
Ja
Verpackung:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.250 kg


