INTERCABLE - Set Stufenbohrer mit Schraubendrehergriff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104499
Anzahl der Stufenbohrer - 4
Gesamtzahl der Werkzeuge - 5
Elektromonteur-Set - Nein
Verpackung - Karton (Box)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212042507
Sonepar Artikelnummer
120892759
Hersteller Artikelnummer
104499
Hersteller Typ
74130
Hersteller Artikel Nr.:
104499
Anzahl der Stufenbohrer:
4
Gesamtzahl der Werkzeuge:
5
Elektromonteur-Set:
Nein
Verpackung:
Karton (Box)
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.248 kg


