INTERCABLE - Set Torx TR-Klapphalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108703
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 6
Gesamtzahl der Werkzeuge - 1
Elektromonteur-Set - Nein
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212299222
Sonepar Artikelnummer
120892749
Hersteller Artikelnummer
108703
Hersteller Typ
7409002
Hersteller Artikel Nr.:
108703
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
6
Gesamtzahl der Werkzeuge:
1
Elektromonteur-Set:
Nein
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
Nein
Verpackung:
Tasche
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.236 kg


