INTERCABLE - Shunt Überbrückungsvorrichtung 1Pol.160A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104416
Primärstrom - 160 A
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85363090
Gewicht - 7.925 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212042200
Sonepar Artikelnummer
120635768
Hersteller Artikelnummer
104416
Hersteller Typ
21201160
Hersteller Artikel Nr.:
104416
Primärstrom:
160 A
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
7.925 kg
Geeignet zum einpoligen Überbrücken von unter Last stehenden Phasen in NS-Anlagenach (z.B. Austauschen / Ersetzen von Sicherungen, Anschließen / Trennen von Leitungen usw.), ohne Unterbrechung der Stromversorgung! Eigenschaften: Rote LED-Signallampe bei Verpolung, Anschluss mittels isolierter Spreizstifte D8mm, Schutzart Gehäuse IP44, Anschlusskabel 16 mm2, Länge 1500 mm, Anschlusskabel mit doppelter Isolierung, Nennspannung U/U0 1,8/3 kV, mit fest eingestellter, thermo-magnetischer Ansprechschwelle, Nennstrom des Leistungsschalters 160A, Kurzschlussfestigkeit 25 kA, Strombelastung 160A für 30 minach Nennspannung bis 600V AC / DC (50-60Hz) Kurzschlussfestigkeit 8 kA für 0,2 sec. oder 1,3 kA für 60 sec., Set-Bestückung:Überbrückungsvorrichtung 1polig, 1 Kunststoffkoffer zur Aufnahme des SHUNT


