INTERCABLE - Sicherheits Faeustel 1250 Gr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102097
Ausführung - Schlosserhammer
Werkstoff des Kopfes - Stahl
Gewicht Kopf - 1250 g
Werkstoff des Stiels - Holz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212020840
Sonepar Artikelnummer
120613723
Hersteller Artikelnummer
102097
Hersteller Typ
7130602
Hersteller Artikel Nr.:
102097
Ausführung:
Schlosserhammer
Werkstoff des Kopfes:
Stahl
Gewicht Kopf:
1250 g
Werkstoff des Stiels:
Holz
Magnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Wechselbare Spitze:
Nein
Mit Nagelzieher:
Nein
Mit Stielschutz:
Ja
Mit Nagelhalter:
Nein
Gesamtgewicht:
1250 g
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
1.430 kg


