Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Sicherheits-Schlosserhammer 300g

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Sicherheits-Schlosserhammer 300g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102001

  • Ausführung - Schlosserhammer

  • Werkstoff des Kopfes - Stahl

  • Gewicht Kopf - 300 g

  • Werkstoff des Stiels - Holz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212019899

Sonepar Artikelnummer

120613724

Hersteller Artikelnummer

102001

Hersteller Typ

7130582

Hersteller Artikel Nr.:

102001

Ausführung:

Schlosserhammer

Werkstoff des Kopfes:

Stahl

Gewicht Kopf:

300 g

Werkstoff des Stiels:

Holz

Länge:

250 mm

Magnetisch:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Rückschlagfrei:

Nein

Wechselbare Spitze:

Nein

Mit Nagelzieher:

Nein

Mit Stielschutz:

Ja

Mit Nagelhalter:

Nein

Gesamtgewicht:

300 g

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.500 kg

Hammerkopf gehärtet und geschliffen, mit poliertem Holzstiel