Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Sicherheitsklammer 65mm Öffnung

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Sicherheitsklammer 65mm Öffnung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106211

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Klemme

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212156044

Sonepar Artikelnummer

120635594

Hersteller Artikelnummer

106211

Hersteller Typ

651412

Hersteller Artikel Nr.:

106211

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Klemme

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Scharnierend:

Ja

Scharnier justierbar:

Nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.070 kg

Geprüft und gefertigt nach VDE 0680