Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Sicherheitsklammer 80x40

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Sicherheitsklammer 80x40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106209

  • Befestigungsart - Federklemme

  • Anschlussart/-bauteil - Klemme

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212156020

Sonepar Artikelnummer

120635591

Hersteller Artikelnummer

106209

Hersteller Typ

651406

Hersteller Artikel Nr.:

106209

Befestigungsart:

Federklemme

Anschlussart/-bauteil:

Klemme

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.026 kg

zum Befestigen von Isoliertüchern oder Schutzschläuchen, im Arbeitskopf eingelegte Gummikontaktstücke, Gelenk mit speziellem Führungsring, Hochleistungsfeder aus Pianodraht, Klammern und Haken aus schlagfestem Kunststoffmaterial, Öffnungsweite: 25 mm