Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Sicherheitsklammer mit Haken

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Sicherheitsklammer mit Haken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105474

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Klemme

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212147684

Sonepar Artikelnummer

120635590

Hersteller Artikelnummer

105474

Hersteller Typ

651402

Hersteller Artikel Nr.:

105474

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Klemme

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Scharnierend:

Ja

Scharnier justierbar:

Nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.063 kg

Geprüft und gefertigt nach VDE 0680