Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Sicherheitsklammer ohne Haken, lang

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Sicherheitsklammer ohne Haken, lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106210

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Klemme

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212156037

Sonepar Artikelnummer

120635592

Hersteller Artikelnummer

106210

Hersteller Typ

651407

Hersteller Artikel Nr.:

106210

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Klemme

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Scharnierend:

Ja

Scharnier justierbar:

Nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.076 kg

Geprüft und gefertigt nach VDE 0680