INTERCABLE - Sicherheitsschneidanlage SSA120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104063
Ausführung/Betätigung - hydraulischer Schneidkopf
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 120 mm
Gesamtlänge - 490 mm
Schneidkopf auswechselbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212039507
Sonepar Artikelnummer
120636239
Hersteller Artikelnummer
104063
Hersteller Typ
SSA120
Hersteller Artikel Nr.:
104063
Ausführung/Betätigung:
hydraulischer Schneidkopf
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
120 mm
Gesamtlänge:
490 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84659900
Gewicht:
29.000 kg


