INTERCABLE - Sicherheitsschneidanlage SSA120S-CP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 715199
Ausführung/Betätigung - hydraulischer Schneidkopf mit Elektropumpe
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 120 mm
Schneidkopf auswechselbar - Nein
Schneidbacken auswechselbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212365811
Sonepar Artikelnummer
120892939
Hersteller Artikelnummer
715199
Hersteller Typ
SSA120-CP
Hersteller Artikel Nr.:
715199
Ausführung/Betätigung:
hydraulischer Schneidkopf mit Elektropumpe
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
120 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84659900
Gewicht:
27.000 kg


