INTERCABLE - Sicherheitstasche - rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100338
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff (Textil)
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212003362
Sonepar Artikelnummer
120635779
Hersteller Artikelnummer
100338
Hersteller Typ
AB7710
Hersteller Artikel Nr.:
100338
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff (Textil)
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
360 mm
Breite:
560 mm
Tiefe:
320 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Ja
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Farbe:
rot
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
42029219
Gewicht:
1.490 kg


