Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Sicherung ultra-rapid 100A AC 660V aR

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Sicherung ultra-rapid 100A AC 660V aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109409

  • Ausführung - sonstige

  • Größe - 27x60 mm

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Bemessungsspannung AC - 660 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212369918

Sonepar Artikelnummer

120635744

Hersteller Artikelnummer

109409

Hersteller Typ

7343087

Hersteller Artikel Nr.:

109409

Ausführung:

sonstige

Größe:

27x60 mm

Bemessungsstrom:

100 A

Bemessungsspannung AC:

660 V

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.087 kg

für Schraubsicherungshalter