Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Sicherungs-Aufsteckgriff m.Lederstulpe

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Sicherungs-Aufsteckgriff m.Lederstulpe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106116

  • Verlängertes Aufsatzstück - Ja

  • Mit Handschuh - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85363090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212155092

Sonepar Artikelnummer

120635597

Hersteller Artikelnummer

106116

Hersteller Typ

659001

Hersteller Artikel Nr.:

106116

Verlängertes Aufsatzstück:

Ja

Mit Handschuh:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.430 kg

Der Sicherungs-Aufsteckgriff ist geeignet, neben Sicherungseinsätzen auch andere Vorrichtungen, die anstelle der Sicherungseinsätze verwendet werden, wie Einsätze von Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen, usw. einzusetzen oder herauszunehmen, um die Hand und den Unterarm des Arbeiters vor den Auswirkungen eines Störlichtbogens zu schützenach