INTERCABLE - Silikonpaste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101336
Geeignet für Kabel - Ja
Geeignet für Rohre - Ja
Verpackung - Tube
Inhalt - 100 ml
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212013262
Sonepar Artikelnummer
120613811
Hersteller Artikelnummer
101336
Hersteller Typ
AG1013
Hersteller Artikel Nr.:
101336
Geeignet für Kabel:
Ja
Geeignet für Rohre:
Ja
Verpackung:
Tube
Inhalt:
100 ml
Nettogewicht:
100 g
Verwendbar auf Kunststoff:
Ja
Verwendbar auf Metall:
Ja
Verwendbar auf Beton:
Ja
Verwendbar auf nasser Oberfläche:
Ja
Geeignet für Trinkwasser:
Nein
Form:
Gel
Wasserlöslich:
Nein
Säurefrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
38190000
Gewicht:
0.175 kg


