INTERCABLE - Sortimentskasten mit farbigen Schrumpfschlauch-Abschnitten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183729
Schrumpfrate - 2:1
Mit Innenkleber - Nein
Mit Werkzeug - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212423269
Sonepar Artikelnummer
120613353
Hersteller Artikelnummer
183729
Hersteller Typ
ICC90859
Hersteller Artikel Nr.:
183729
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
Nein
Mit Werkzeug:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.450 kg
Sortimentkasten aus hochwertigem Kunststoff, gefüllt mit farbigen Schrumpfschlauch-Abschnitten der Größen 1,2/0,6 mm - 12,7/6,4 mm in den Farben schwarz, rot, gelb, blau und weiß. Dauereinsatztemperatur: -55° C bis + 125° C, Mindestschrumpftemperatur: +110° C


