Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Sortimentskasten MPU mit isolierten Kabelverbindungen 1,5-6mm²

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Sortimentskasten MPU mit isolierten Kabelverbindungen 1,5-6mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181439

  • Isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Isolierte Kabelverbindungen - Ja

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212197405

Sonepar Artikelnummer

120613608

Hersteller Artikelnummer

181439

Hersteller Typ

MPUSETIQ

Hersteller Artikel Nr.:

181439

Isolierte Aderendhülsen:

Nein

Isolierte Kabelverbindungen:

Ja

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit transparentem Deckel:

Nein

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

3.540 kg

Metallkoffer schwarz, 13 Fächer, bestückt mit Basiswerkzeug MPU, Quetschkabelschuhn isoliert Ringform DIN 46237 von 1,0-6,0qmm, Stossverbindern isoliert von 1,0-2,5qmm, Flachsteckhülsen isoliert von 1,0-2,5qmm