Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Sortimentskasten MPU u. isol. Aderendhülsen 0,5-10mm²

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Sortimentskasten MPU u. isol. Aderendhülsen 0,5-10mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181437

  • Isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212197382

Sonepar Artikelnummer

120613606

Hersteller Artikelnummer

181437

Hersteller Typ

MPUSETIAE

Hersteller Artikel Nr.:

181437

Isolierte Aderendhülsen:

Ja

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit transparentem Deckel:

Nein

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

4.340 kg

Metallkoffer schwarz, 22 Fächer, bestückt mit Basiswerkzeug MPU, Aderendhülsen isoliert DIN 46228 Teil 4 von 0,5-10qmm, Zwillingsaderendhülsen isoliert von 0,5-2,5qmm