INTERCABLE - Sortimentskasten MPU u. isolierten Aderendhülsen u. -Kabelverbindungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181438
Isolierte Aderendhülsen - Ja
Isolierte Kabelverbindungen - Ja
Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein
Mit Kabelbinder - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212197399
Sonepar Artikelnummer
120613610
Hersteller Artikelnummer
181438
Hersteller Typ
MPUSETIAEIQ
Hersteller Artikel Nr.:
181438
Isolierte Aderendhülsen:
Ja
Isolierte Kabelverbindungen:
Ja
Nicht-isolierte Aderendhülsen:
Nein
Mit Kabelbinder:
Nein
Mit Werkzeug:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit transparentem Deckel:
Nein
Nicht-isolierte Kabelverbindungen:
Nein
Presskabelschuhe für Cu-Leiter:
Nein
Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:
Nein
Kabelverschraubungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
5.040 kg


