INTERCABLE - Spannzange SW10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104545
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Spannzange
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212042866
Sonepar Artikelnummer
120635716
Hersteller Artikelnummer
104545
Hersteller Typ
2203010
Hersteller Artikel Nr.:
104545
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Spannzange
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.026 kg
Einsatz Außensechskant-Schrauben SW10 für isolierte Klemme, Anwendung ausschließl. in Kombination mit isolierter Klemme D4/D8 möglich, die Ausführung garantiert eine sichere und kraftschlüssige Verbin-dung zum Außensechskant, Strombelastung 200A für 60 minach oder 250 A für 15 minach, Kurzschlussfestigkeit 8kA für 0,2 sec. oder 1,3kA für 60 sec.


