INTERCABLE - Spannzange SW13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103548
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Spannzange
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212034793
Sonepar Artikelnummer
120635718
Hersteller Artikelnummer
103548
Hersteller Typ
2203013
Hersteller Artikel Nr.:
103548
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Spannzange
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.020 kg
Einsatz Außensechskant-Schrauben für isolierte Klemme, Anwendung ausschließl. in Kombination mit isolierter Klemme D4/D8 möglich, die Ausführung garantiert eine sichere und kraftschlüssige Verbin-dung zum Außensechskant, Strombelastung 200A für 60 minach oder 250 A für 15 minach, Kurzschlussfestigkeit 8kA für 0,2 sec. oder 1,3kA für 60 sec.


