INTERCABLE - Spreizkeil Kunststoff rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102309
Länge - 170 mm
Schneidenbreite - 20 mm
Schneidenform - flach
Schaftform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212022943
Sonepar Artikelnummer
120892868
Hersteller Artikelnummer
102309
Hersteller Typ
652003
Hersteller Artikel Nr.:
102309
Länge:
170 mm
Schneidenbreite:
20 mm
Schneidenform:
flach
Schaftform:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Mit Handschutz:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.036 kg


