INTERCABLE - Spreizkeil Kunststoff rot ohne Nut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102308
Länge - 165 mm
Schneidenbreite - 20 mm
Schneidenform - flach
Schaftform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212022936
Sonepar Artikelnummer
120892867
Hersteller Artikelnummer
102308
Hersteller Typ
652002
Hersteller Artikel Nr.:
102308
Länge:
165 mm
Schneidenbreite:
20 mm
Schneidenform:
flach
Schaftform:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Mit Handschutz:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.040 kg


