Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Spreizkontakt D8 N-hellblau

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Spreizkontakt D8 N-hellblau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102079

  • Typ - sonstige

  • Bergbauzulassung - Nein

  • Verbindungszubehör mitgeliefert - ohne

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212020673

Sonepar Artikelnummer

120635340

Hersteller Artikelnummer

102079

Hersteller Typ

21015

Hersteller Artikel Nr.:

102079

Typ:

sonstige

Bergbauzulassung:

Nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.166 kg

Geeignet als Verbindungselement für verschiedene elektrotechnische Geräte (z.B. Shuntvorrichtung, Stromabnahmegarnitur, Verbindungskabel, usw.), Geeignet für Bohrungen mit Durchmesser 8 mm (z.B. isolierte Klemmen D8mm, Perforationsklemmen oder Klemmleisten), Spreizstift lässt sich bis zu einem Ø von 8,5 mm aufspreizen, Berührungsschutz des Kontaktstiftes mittels federnder Isolierhülse, Klemmvorrichtung zum Anschluss des Leiters (max. 35 mm²) im Inneren des Stiftes, farbige Kennzeichnung der Phasen, Abgewinkelte Ausführung, Kurzschlussfestigkeit 8kA für 0,2 sec. oder 1,3kA für 60 sec., ausgelegt für eine Last von 200A für 60 minach oder 250A für 15 minach, Nennspannung bis 600V AC / DC (50-60 Hz), Abgleitschutz gemäß EN CEI 60900