Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Standart Ersatzstempel 68mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Standart Ersatzstempel 68mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183686

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochdurchmesser - 68 mm

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212415875

Sonepar Artikelnummer

120614209

Hersteller Artikelnummer

183686

Hersteller Typ

BLN68S

Hersteller Artikel Nr.:

183686

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochdurchmesser:

68 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.371 kg

für TRE SPLIT Blechlocher