INTERCABLE - Standart Ersatzstempel M75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183688
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 75.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212415899
Sonepar Artikelnummer
120614213
Hersteller Artikelnummer
183688
Hersteller Typ
BLM75S
Hersteller Artikel Nr.:
183688
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
75.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.569 kg


