Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Standortisolierung 1,5mx1,0mx3,0mm 1000V

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Standortisolierung 1,5mx1,0mx3,0mm 1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109045

  • Werkstoff - sonstige

  • Für Nennspannung bis - 1000 V

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212328977

Sonepar Artikelnummer

120892857

Hersteller Artikelnummer

109045

Hersteller Typ

642415

Hersteller Artikel Nr.:

109045

Werkstoff:

sonstige

Für Nennspannung bis:

1000 V

Farbe:

sonstige

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

63019090

Gewicht:

0.001 kg

Zur Isolierung von Risikozonen bei der Herstellung von Verbindungen an LV-MV-Kabeln