Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Steckschl.E. 3/8'' 15 mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Steckschl.E. 3/8'' 15 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102364

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Schlüsselweite - 15 mm

  • Länge - 45 mm

  • Zwölfkanteinsatz - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212023490

Sonepar Artikelnummer

120613769

Hersteller Artikelnummer

102364

Hersteller Typ

135215

Hersteller Artikel Nr.:

102364

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Schlüsselweite:

15 mm

Länge:

45 mm

Zwölfkanteinsatz:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Schlüsseltiefe:

11.5 mm

Für Schlagschrauber:

Nein

Mit Gelenk:

Nein

Magnetisch:

Nein

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.104 kg

Extrem kleiner Aussendurchmesser zur Verwendung an schwer zugänglichen Schrauben, Innenvierkant gemäß ISO 1174 DIN 3120, Steckschlüsseleinsatz mit Tauchisolierung