Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Steckschl.E. 3/8'' tief 10 mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Steckschl.E. 3/8'' tief 10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102373

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Schlüsselweite - 10 mm

  • Länge - 240 mm

  • Zwölfkanteinsatz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212023582

Sonepar Artikelnummer

120893049

Hersteller Artikelnummer

102373

Hersteller Typ

135310

Hersteller Artikel Nr.:

102373

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Schlüsselweite:

10 mm

Länge:

240 mm

Zwölfkanteinsatz:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Für Schlagschrauber:

Nein

Mit Gelenk:

Nein

Magnetisch:

Ja

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.066 kg

Vierkantanschluss nach ISO1174 DIN3120