INTERCABLE - Steckschl.Eins.18mm 1/2 normal 12kt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105763
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Schlüsselweite - 18 mm
Länge - 55 mm
Zwölfkanteinsatz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212151568
Sonepar Artikelnummer
120635412
Hersteller Artikelnummer
105763
Hersteller Typ
135418
Hersteller Artikel Nr.:
105763
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Schlüsselweite:
18 mm
Länge:
55 mm
Zwölfkanteinsatz:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Für Schlagschrauber:
Nein
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.082 kg


