INTERCABLE - Steckschl.Eins.20mm 1/2 normal 12kt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105765
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Schlüsselweite - 20 mm
Länge - 55 mm
Zwölfkanteinsatz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212151582
Sonepar Artikelnummer
120635413
Hersteller Artikelnummer
105765
Hersteller Typ
135420
Hersteller Artikel Nr.:
105765
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Schlüsselweite:
20 mm
Länge:
55 mm
Zwölfkanteinsatz:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Für Schlagschrauber:
Nein
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.130 kg


