INTERCABLE - Steckschl.Eins.25mm 1/2 normal 12kt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105769
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Schlüsselweite - 25 mm
Länge - 55 mm
Zwölfkanteinsatz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212151629
Sonepar Artikelnummer
120635416
Hersteller Artikelnummer
105769
Hersteller Typ
135425
Hersteller Artikel Nr.:
105769
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Schlüsselweite:
25 mm
Länge:
55 mm
Zwölfkanteinsatz:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Für Schlagschrauber:
Nein
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.180 kg


