Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Steckschl.Eins. 34mm 1/2 normal 6 kt

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Steckschl.Eins. 34mm 1/2 normal 6 kt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105734

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Schlüsselweite - 34 mm

  • Länge - 55 mm

  • Zwölfkanteinsatz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212151278

Sonepar Artikelnummer

120635387

Hersteller Artikelnummer

105734

Hersteller Typ

130434

Hersteller Artikel Nr.:

105734

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Schlüsselweite:

34 mm

Länge:

55 mm

Zwölfkanteinsatz:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Für Schlagschrauber:

Nein

Mit Gelenk:

Nein

Magnetisch:

Nein

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.300 kg

55 mm Länge, Extrem kleiner Aussen-Ø zur Verwendung an schwer zugänglichen Schrauben, Innenvierkant gemäß ISO 1174 DIN 3120