Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Steckschl.Eins. 7mm 3/8 normal 12kt

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Steckschl.Eins. 7mm 3/8 normal 12kt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105685

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Schlüsselweite - 7 mm

  • Länge - 45 mm

  • Zwölfkanteinsatz - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212150783

Sonepar Artikelnummer

120635407

Hersteller Artikelnummer

105685

Hersteller Typ

135207

Hersteller Artikel Nr.:

105685

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Schlüsselweite:

7 mm

Länge:

45 mm

Zwölfkanteinsatz:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Für Schlagschrauber:

Nein

Mit Gelenk:

Nein

Magnetisch:

Ja

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.023 kg

45 mm Länge, Extrem kleiner Aussen-Ø zur Verwendung an schwer zugänglichen Schrauben, Innenvierkant gemäß ISO 1174 DIN 3120