Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Steckschl.Eins. 9mm 1/2 normal 12kt

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Steckschl.Eins. 9mm 1/2 normal 12kt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105756

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Schlüsselweite - 9 mm

  • Länge - 55 mm

  • Zwölfkanteinsatz - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212151490

Sonepar Artikelnummer

120635409

Hersteller Artikelnummer

105756

Hersteller Typ

135409

Hersteller Artikel Nr.:

105756

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Schlüsselweite:

9 mm

Länge:

55 mm

Zwölfkanteinsatz:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Für Schlagschrauber:

Nein

Mit Gelenk:

Nein

Magnetisch:

Nein

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.053 kg

55 mm Länge, Extrem kleiner Aussen-Ø zur Verwendung an schwer zugänglichen Schrauben, Innenvierkant gemäß ISO 1174 DIN 3120