Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Steckschl.Einsatz 11x125mm 3/8 12kt

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Steckschl.Einsatz 11x125mm 3/8 12kt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105671

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Schlüsselweite - 11 mm

  • Länge - 140 mm

  • Zwölfkanteinsatz - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212150646

Sonepar Artikelnummer

120635395

Hersteller Artikelnummer

105671

Hersteller Typ

135111

Hersteller Artikel Nr.:

105671

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Schlüsselweite:

11 mm

Länge:

140 mm

Zwölfkanteinsatz:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Für Schlagschrauber:

Nein

Mit Gelenk:

Nein

Magnetisch:

Nein

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.148 kg

lange ausführung - 140 mm, Innenvierkant gemäß ISO 1174 DIN 3120, Tauchisolierung