INTERCABLE - Steckschl.Einsatz 13x250mm 3/8 12kt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105696
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Schlüsselweite - 13 mm
Länge - 250 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212150899
Sonepar Artikelnummer
120892775
Hersteller Artikelnummer
105696
Hersteller Typ
135713
Hersteller Artikel Nr.:
105696
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Schlüsselweite:
13 mm
Länge:
250 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Für Schlagschrauber:
Nein
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Ja
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.295 kg


