INTERCABLE - Steckschl.Einsatz 22x250mm 3/8 12kt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105705
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Schlüsselweite - 22 mm
Länge - 250 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212150981
Sonepar Artikelnummer
120892781
Hersteller Artikelnummer
105705
Hersteller Typ
135722
Hersteller Artikel Nr.:
105705
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Schlüsselweite:
22 mm
Länge:
250 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Für Schlagschrauber:
Nein
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Ja
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.445 kg


