INTERCABLE - Steckschl.Einsatz 30x250mm 1/2 12kt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105793
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Schlüsselweite - 30 mm
Länge - 250 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212151865
Sonepar Artikelnummer
120892813
Hersteller Artikelnummer
105793
Hersteller Typ
135830
Hersteller Artikel Nr.:
105793
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Schlüsselweite:
30 mm
Länge:
250 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Für Schlagschrauber:
Nein
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Ja
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.800 kg


