INTERCABLE - Steckschlüsseleinsatz 10xS13 ISL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101868
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Schlüsselweite - 13 mm
Länge - 32 mm
Zwölfkanteinsatz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212018571
Sonepar Artikelnummer
120613767
Hersteller Artikelnummer
101868
Hersteller Typ
1504213
Hersteller Artikel Nr.:
101868
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Schlüsselweite:
13 mm
Länge:
32 mm
Zwölfkanteinsatz:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Schlüsseltiefe:
9.5 mm
Für Schlagschrauber:
Nein
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.090 kg


