INTERCABLE - Steckschlüsseleinsatz 10xS14 ISL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102433
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Schlüsselweite - 14 mm
Länge - 33 mm
Zwölfkanteinsatz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212024169
Sonepar Artikelnummer
120613768
Hersteller Artikelnummer
102433
Hersteller Typ
1504214
Hersteller Artikel Nr.:
102433
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Schlüsselweite:
14 mm
Länge:
33 mm
Zwölfkanteinsatz:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Schlüsseltiefe:
11 mm
Für Schlagschrauber:
Nein
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.094 kg


