INTERCABLE - Steckschlüsseleinsatz 10xS16 ISL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102027
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Schlüsselweite - 16 mm
Länge - 34 mm
Zwölfkanteinsatz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212020154
Sonepar Artikelnummer
120613770
Hersteller Artikelnummer
102027
Hersteller Typ
1504216
Hersteller Artikel Nr.:
102027
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Schlüsselweite:
16 mm
Länge:
34 mm
Zwölfkanteinsatz:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Schlüsseltiefe:
12 mm
Für Schlagschrauber:
Nein
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.094 kg


