INTERCABLE - Steckschlüsseleinsatz 10xS19 ISL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101870
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Schlüsselweite - 19 mm
Länge - 36 mm
Zwölfkanteinsatz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212018595
Sonepar Artikelnummer
120613773
Hersteller Artikelnummer
101870
Hersteller Typ
1504219
Hersteller Artikel Nr.:
101870
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Schlüsselweite:
19 mm
Länge:
36 mm
Zwölfkanteinsatz:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Schlüsseltiefe:
13.5 mm
Für Schlagschrauber:
Nein
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.177 kg


