INTERCABLE - Steckschlüsseleinsatz 10xS22 ISL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102029
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Schlüsselweite - 22 mm
Länge - 38 mm
Zwölfkanteinsatz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212020178
Sonepar Artikelnummer
120613776
Hersteller Artikelnummer
102029
Hersteller Typ
1504222
Hersteller Artikel Nr.:
102029
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Schlüsselweite:
22 mm
Länge:
38 mm
Zwölfkanteinsatz:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Schlüsseltiefe:
15 mm
Für Schlagschrauber:
Nein
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.110 kg


