INTERCABLE - Steckschlüsseleinsatz 10xS8 ISL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101884
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Schlüsselweite - 8 mm
Länge - 45 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212018731
Sonepar Artikelnummer
120635661
Hersteller Artikelnummer
101884
Hersteller Typ
1504208
Hersteller Artikel Nr.:
101884
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Schlüsselweite:
8 mm
Länge:
45 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Für Schlagschrauber:
Nein
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.029 kg


