INTERCABLE - Steckschlüsseleinsatz 12,5x12 ISL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101285
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Schlüsselweite - 12 mm
Länge - 55 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212012753
Sonepar Artikelnummer
120635652
Hersteller Artikelnummer
101285
Hersteller Typ
1504112
Hersteller Artikel Nr.:
101285
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Schlüsselweite:
12 mm
Länge:
55 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Für Schlagschrauber:
Nein
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.058 kg


