INTERCABLE - Steckschüsseleinsatz 1/2'' SW 15 - Art.135415

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104442
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Schlüsselweite - 15 mm
Länge - 55 mm
Zwölfkanteinsatz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212042286
Sonepar Artikelnummer
120635410
Hersteller Artikelnummer
104442
Hersteller Typ
135415
Hersteller Artikel Nr.:
104442
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Schlüsselweite:
15 mm
Länge:
55 mm
Zwölfkanteinsatz:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Für Schlagschrauber:
Nein
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.015 kg


