Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Steckverteiler Typ III, 6,3 x 0,8 Messing, gv

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Steckverteiler Typ III, 6,3 x 0,8 Messing, gv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 182201

  • Ausführung - Stecker

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Isolation - nicht isoliert

  • Mit Rastnase - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212292575

Sonepar Artikelnummer

120613139

Hersteller Artikelnummer

182201

Hersteller Typ

ICC68FHAIII

Hersteller Artikel Nr.:

182201

Ausführung:

Stecker

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Isolation:

nicht isoliert

Mit Rastnase:

Nein

Mit Abgriff:

Nein

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

verzinnt

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.002 kg

für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter