INTERCABLE - Steinmeisel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102094
Länge - 300 mm
Schneidenbreite - 29 mm
Schneidenform - flach
Schaftform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212020819
Sonepar Artikelnummer
120613722
Hersteller Artikelnummer
102094
Hersteller Typ
7130024
Hersteller Artikel Nr.:
102094
Länge:
300 mm
Schneidenbreite:
29 mm
Schneidenform:
flach
Schaftform:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Mit Handschutz:
Nein
Schaftbreite:
23 mm
Schafthöhe:
13 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.680 kg


